真鍮L型足掛金 クローム仕上

真鍮L型足掛金 クローム仕上 - 川喜金物(SOWA)真鍮L型足掛金 クローム仕上 - 川喜金物(SOWA)真鍮L型足掛金 クローム仕上 - 川喜金物(SOWA)真鍮L型足掛金 クローム仕上 - 川喜金物(SOWA)真鍮L型足掛金 クローム仕上 - 川喜金物(SOWA)
材質BRASS真鍮製仕上クローム内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称(Φ)
種類
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
商品状態
寸法A(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761128632147132右(※座る方から見て右端用)1804848-321619
19,40013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
761128722147232左(※座る方から見て左端用)1804848-321619
19,40013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
761128812147332通し1804848-321619
19,40013,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
761128972147638右(※座る方から見て右端用)2005348-381925
21,30014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
761129062147738左(※座る方から見て左端用)2005348-381925
21,30014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
761129152147838通し2005348-381925
21,30014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
761129242153650右(※座る方から見て右端用)2506753-502532
42,70031,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
761129332153750左(※座る方から見て左端用)2506753-502532
42,70031,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
761129422153850通し2506753-502532
42,70031,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2487860621477【ワケあり】38左(※座る方から見て左端用)2005348※理由あり(未使用・未開封)381925
11,7007,890
6,393
アウトレット
7,032(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする