SK(新潟精機)
ハイタップ
刃先のホモ処理により切削油の持ちがよく、耐久性が抜群です。
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
-
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86926691
M3×0.5
M3×0.5
-
4
ハイス_SKH
ホモ処理
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86926743
M3×0.5
M3×0.5
-
4
ハイス_SKH
ホモ処理
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86926707
M4×0.7
M4×0.7
-
5
ハイス_SKH
ホモ処理
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
86926752
M4×0.7
M4×0.7
-
5
ハイス_SKH
ホモ処理
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86926716
M5×0.8
M5×0.8
-
6
ハイス_SKH
ホモ処理
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
86926761
M5×0.8
M5×0.8
-
6
ハイス_SKH
ホモ処理
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
86926725
M6×1.0
M6×1
-
6
ハイス_SKH
ホモ処理
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86926777
M6×1.0
M6×1
-
6
ハイス_SKH
ホモ処理
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
86926734
M8×1.25
M8×1.25
-
8
ハイス_SKH
ホモ処理
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
86926786
M8×1.25
M8×1.25
-
8
ハイス_SKH
ホモ処理
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください