3M(スリーエム)
透明梱包用テープ3巻パック
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
環境対応
巻芯には再生紙を使用
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク(巻芯)
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.065
仕様
中・軽量物梱包用
トラスコ品番
394-0683
材質
[テープ]基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ厚:0.065mm
芯径(mm)
76
主な用途
梱包用
入数
1パック(48mm×50m×3巻入)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76122453
313 3PN
¥740
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください