チューブ

チューブ - パオックチューブ - パオック
(3件のレビュー)

透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。

材質ポリスチレン外径(mm)15全長(mm)90色(本体)透明仕様押し蓋式質量(g)5呼称Φ14.5×83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86931871EC-190
150
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86931871
2020-06-06
用途: 裁縫針の保管
運輸・通信業

これは目的を果たすために最適でとても良い品物でした。

対象商品 : 86931871
2017-08-01
用途: 塗装作業
その他業種

丈夫で熱にも強く、いろいろな用途に安心して使える、とても良い商品でした。遠心分離器で変形することもなく、満足度は高かったです。

対象商品 : 86931871
2015-02-05
用途: 液体の保存

材質がポリエチレンと書いてあったから購入したのに、実際にはポリスチレンだった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
商品情報を修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする