アラミド足カバー

アラミド足カバー - 旭産業(シート)アラミド足カバー - 旭産業(シート)アラミド足カバー - 旭産業(シート)

ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10の引っ張り弾性を持つ、非常に強いアラミド繊維を使用。耐切創性に優れています。
マジックテープ止めで簡単に装着・脱着できます。
ガラス取り扱いやプレス、鈑金などの作業におすすめです。

用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止レモンイエローサイズフリー特性耐切創長さ(cm)32混率(%)アラミド100RoHS指令(10物質対応)対応ふくらはぎ周り(cm)33内容量1枚
注意
※紫外線にあたると変色を起こします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146716ARH-AK
10,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする