曜日別特売

広口茶色ビン

広口茶色ビン - BeHAUS

紫外線を透過しにくい遮光性ボトルです。

材質ポリエチレン中栓付き内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
目盛(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86932395BWB-10010021109251
200
取扱い終了
代替品有
86932404BWB-250250292512063
250
取扱い終了
代替品有
86932413BWB-500500612515077
350
取扱い終了
代替品有
86932422BWB-1000100090100187100
500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86932395BWB-100581071312910BWB-100 PE広口遮光瓶 サンプラテック 58107131PE広口遮光瓶サンプラテック1本
119
税込131
注文コードが変更になりました
86932404BWB-250581071472911BWB-250 PE広口遮光瓶 サンプラテック 58107147PE広口遮光瓶サンプラテック1本
169
税込186
注文コードが変更になりました
86932413BWB-500581071562912BWB-500 PE広口遮光瓶 サンプラテック 58107156PE広口遮光瓶サンプラテック1本
279
税込307
注文コードが変更になりました
86932422BWB-1000581071652913BWB-1000 PE広口遮光瓶 サンプラテック 58107165PE広口遮光瓶サンプラテック1本
339
税込373
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする