※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの びん/容器類
BeHAUSの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口茶色ビン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86932404
品番
BWB-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線を透過しにくい遮光性ボトルです。
材質
ポリエチレン
容量(mL)
250
質量(g)
29
目盛(mL)
25
全高(mm)
120
外径(Φmm)
63
中栓
付き
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86932404
BWB-250
58107147
2911
PE広口遮光瓶
サンプラテック
1本
¥
169
税込
¥
186
注文コードが変更になりました