BWB-1000 広口茶色ビン BeHAUS 86932422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広口茶色ビン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86932422 品番BWB-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

紫外線を透過しにくい遮光性ボトルです。

材質ポリエチレン 容量(mL)1000 質量(g)90 目盛(mL)100 全高(mm)187 外径(Φmm)100 中栓付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86932422 BWB-1000 58107165 2913 PE広口遮光瓶 サンプラテック PE広口遮光瓶 サンプラテック 1本 339 税込373 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする