曜日別特売

表示付ボルト30ミリ

表示付ボルト30ミリ - BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト30ミリ - BEST(ベスト)[金物]
(8件のレビュー)

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)

用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼付属品非常解錠キーストローク(mm)30適合扉厚(mm)30~40内容量1個
注意
※ストライクは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158004#1613SL
6,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76158004
2023-05-14
用途: ゴルフ場のレストラントイレの交換
亘工務店建設業・工事業

二回目の購入です。 交換しやすくて、スムーズに取り換えできました。

3が参考にしています
対象商品 : 76158004
2023-02-04
用途: トイレの個室鍵
建設業・工事業

ドライバー1本30分ほどで交換完了!がた付きもなくスムーズに付け替え完了でした。

対象商品 : 76158004
2022-09-21
用途: トイレの扉のかぎが壊れたので取り換えた。
研修南保育園医療・福祉・介護関連業

20年前のものが壊れましたが、取付方法などが、改良されており、取替が簡単だった。

対象商品 : 76158004
2022-07-31
用途: 改装工事時
亘工務店建設業・工事業

ゴルフ場のトイレブースの交換に購入しました。
スムーズに取り換えができ、大変良かったです。

対象商品 : 76158004
2020-07-23
用途: 学校のトイレの施錠部品交換
教育・研究機関

比較的容易に交換できます。学校のトイレの施錠が破損したため,交換部品を探していたところ類似品で修繕できました。取り付けは赤青の真ん中の回転部分にコツが必要ですが取説通りにやれば素人でもなんとか交換できます。スライドラッチの両端についている黒のエンドキャップがほとんど外れているので、その部品が欲しいのですが,今のところネット上にも販売されていません。購入できるお店があれば教えてください

3が参考にしています
対象商品 : 76158004
2020-05-18
用途: 既設故障品の交換
建設業・工事業

他社品との交換についても、交換が容易で扱いやすい。

対象商品 : 76158004
2017-12-12
用途: トイレブースの扉の鍵

ビスが見えずとてもすっきりしている。一般的な公共の建物でよく使われるトイレ用の鍵です。外開き用と内開き用があるので、バリエーションとしてひとまとめにしてリスト表示した方が、わかりやすいと思います。あと、取付説明書がダウンロードできれば、素人でも使い道が広がると思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 76158004
2018-07-03
用途: トイレブースの扉に取り付けました。
日野建装建設業・工事業

商品の性能としてはシブタニの同等品と大差ありませんが金額が高いです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする