BEST(ベスト)[金物]
表示付ボルト
(1件のレビュー)
大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応)
無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途
ラバトリーブース(内開・外開兼用)
材質
亜鉛
ストローク(mm)
50
仕上
シルバー
取付ねじ
皿タッピングネジ3.5×25mm
適合扉厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76158031
#618NW
¥
7,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください