Bushnell(ブッシュネル)
ローラー式携帯型ソーラーパネル ソーラーラップ
軽量設計のロール(巻取)式でアイテムとしての見た目のユニークさも併せ持つソーラーラップ。
長寿命リチウムイオンバッテリー搭載。
USBポート1個から各デバイスの充電が行える。
出力
5V、1A
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(内蔵1個)
USBポート数
1個
充電個数
(目安)小型アクションカメラ×2.5台、MP3プレイヤー×2台、スマートフォン×1台
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
本体寸法(mm)
充電時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85851421
ソーラーラップ250
(展開時)431
261
232×61
4(コンセント)、6(ソーラーパネル)
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
85851437
ミニ
(展開時)463
88
109×31
4(コンセント)、10(ソーラーパネル)
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください