曜日別特売

ラバトリーヒンジ

ラバトリーヒンジ - BEST(ベスト)[金物]ラバトリーヒンジ - BEST(ベスト)[金物]ラバトリーヒンジ - BEST(ベスト)[金物]
(6件のレビュー)

調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。

用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304適合扉質量(kg)15以下寸法(mm)(チリ)3取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm内容量1個
注意
※内・外開き兼用です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
仕上
羽根幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158354#603B2ホーニング35
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26767807#6032.5ヘアライン36
5,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 浴室ドア
株式会社ベストシステム建設業・工事業

大変良かった 他社よりもかなり安いと思います、満足しています

対象商品 : 26767807
2019-04-22
用途: トイレの扉補修
製造業

27年前に設置されたトイレのヒンジの動きがスムーズでなく調整が出来ず、自動で閉まるには閉まるけど勢いが良すぎて大きな音がしていました。
 原因はテフロン?製のワッシャが摩耗して無くなっていて締め込みで調整が出来なくなっていたもの。
 同じメーカーの同じものがあるか調べていたら類似品として同一寸法のものだったので注文して取りつけたところ、気持ちよくスーッと閉まり、ドタンとぶつからなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 76158354
2018-08-30
用途: トイレブース扉のヒンジ交換
建設業・工事業

商品的には良い物ですが内開き、外開きの変更方法の説明がわかりにくいです。
もう少しわかりやすい説明書がほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 76158354
2017-02-18
用途: 壊れたヒンジの交換

物は普通に使えました。
このページに2種類ありますがメーカのページで確認した所、B付きが板厚2.0mmで無しが2.5mmのようです。
どちらでも良いので、即納の方にしました。
しかしページに記載がないのは如何なものかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 76158354
2017-03-07
用途: 仮設トイレドアの取り換え
株式会社丸仁建設

いつも利用していますがとにかく早く手に入るので助かります。

対象商品 : 76158354
2015-02-11
用途: トイレブースのヒンジ交換

20年ほど前のヒンジとの交換でしたが問題なく交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする