儀星蝶番(ヘアーライン仕上)

儀星蝶番(ヘアーライン仕上) - BEST(ベスト)[金物]儀星蝶番(ヘアーライン仕上) - BEST(ベスト)[金物]儀星蝶番(ヘアーライン仕上) - BEST(ベスト)[金物]儀星蝶番(ヘアーライン仕上) - BEST(ベスト)[金物]
(6件のレビュー)
用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
穴数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158451#130-1-1101.610228101.6
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76158467#130-3-11271022.510127
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76158476#130-5-1127127310127
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 取替
サービス業

もとから付いていた蝶番と遜色なしに使えています。とても満足

対象商品 : 76158467
2023-12-10
用途: リビングのドア部に使用
農・林・水産業

これまでは化粧された高級な丁番でしたが、中軸がすり減ってドアが閉まらないので安価な類似品を探していたところ、大きさがぴったりのSUS製4つ穴の製品を見つけて購入。ピッタリ設置できドアの開閉がとてもスムーズになりました。今考えると、もう1個買えばよかったと思ってます。

対象商品 : 76158467
2020-08-25
用途: ドア
製造業

10年前から使用しておりとても頑丈で、今回は重量30kgのドアに2枚使いました。全く問題なしです。

対象商品 : 76158451
2020-02-27
用途: 洋室ドアの補修時
石原国際特許事務所

交換前は鉄製のものでしたが、このステンレス製蝶板に交換することにより、錆びる心配もなく高級感がでました。ドアの開閉操作もスムースになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 76158476
2018-11-02
用途: 重量のある木製ドア
株式会社 時の栖

屋外で重量のある木製ドアで使用していますがステンレス製なので安心して使用出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 76158476
2018-01-05
用途: FRP製のふたに使用

商品については特に異存はありません。
前々回、前回は2枚が一丁一組の計算で発注し、そのように届きましたが、今回は9丁の発注が9枚でした。結局9枚足りず、再発注の二度手間になりました。表示を分かりやすくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする