テクタス隠し蝶番

テクタス隠し蝶番 - BEST(ベスト)[金物]テクタス隠し蝶番 - BEST(ベスト)[金物]

扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。
3次元調整が可能で施行性にも優れています。

用途木製扉・鋼製扉用長さ(mm)160材質アルミ+亜鉛寸法(mm)160仕上ニッケル適合扉厚(mm)38以上適合扉質量(kg)80(2個使用)内容量1個
注意
※コンシールドタイプのドアクローザーとは併用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158485123-TE340-3D
22,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする