BEST[金物]
フランス落
(1件のレビュー)
用途
木製親子開内装ドア
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
300
取付ねじ
本体/皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm 受/皿木ネジ2.7×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76158521
#415-300-1
ヘアライン
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76158537
#415-300-3
古代ブロンズ
¥2,400
¥
2,398
¥2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください