左右兼用グレビティヒンジ

左右兼用グレビティヒンジ - SYS(シブタニ)
(3件のレビュー)

左右兼用の丁番吊グレビティヒンジです。ハネノドアは静止位置より90°回転で約6mmセリ上がります。

セット内容上下、各1個仕様ドア閉止位置組換可/約12°きざみ、左右兼用、下框用(下部ヒンジ)は抜止めタイプ材質ステンレス勝手左右兼用仕上ヘアラインセットねじ取り付けネジ/呼び3.5×30サラ木ネジ(+)SUS 16本、抜け止め用ネジ/M4×82トラス小ネジ(+)SUS 1本適合扉質量(kg)20内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76159185LH-500
2,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76159185
2017-11-23
用途: 扉のヒンジ交換

スムーズに交換できました。
送料が無料になれば良い。

1が参考にしています
対象商品 : 76159185
2017-09-16
用途: ドア部材
建設業・工事業

SUS製で丁度既存のネジピッチも合ったので良かったです。

対象商品 : 76159185
2016-07-18
用途: トイレのドアの取付に使用いたしました。
緒方工務店建設業・工事業

簡単で取付しやすくて大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
表示価格の商品はヒンジ一個の値段ですか?
それとも1セット(2枚一組)の値段ですか?
回答:
こちらは上下1セット(2枚1組)となっております。
対象商品:
76159185
2013-11-13

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする