SYS(シブタニ)
ラバトリーヒンジ
軸のピン差し込み位置を変更することで、常開、常閉どちらのブースにも使用可能です。
材質
ステンレス
仕様
左右兼用
付属品
調整棒 1本
仕上
鏡面
縦(mm)
102
横(mm)
90
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 12本
ねじ穴数
12
適合扉質量(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76159273
LH-23
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください