SYS(シブタニ)
SK用中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)
笠木付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)
30
勝手
左右兼用
仕様
左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76159291
LH-762SK
¥4,400
¥
3,798
¥4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください