旭精工
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法G(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法dk(mm)
寸法h1(mm)
ねじ寸法M
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76259136
JAF5
8
7
M5×0.8
14
35
4
9
5
7.7
16
9
11
11.11
27
M5×0.8
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
76259145
JAF6
9
7
M6×1
14
39
5
11
6
9
18
10
13
12.7
30
M6×1
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76259154
JAF8
12
9
M8×1.25
17
47
5
14
8
10.4
22
12.5
16
15.88
36
M8×1.25
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
76259163
JAF10
14
11
M10×1.5
21
56
6.5
17
10
12.9
26
15
19
19.05
43
M10×1.5
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
76259172
JAF12
16
12
M12×1.75
24
65
6.5
19
12
15.4
30
17.5
22
22.23
50
M12×1.75
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
76259181
JAF14
19
14
M14×2
27
74
8
22
14
16.9
34
20
25
25.4
57
M14×2
14
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
76259197
JAF15
20
14
M14×2
30
79
8
22
15
18.1
36
21
26
26.99
61
M14×2
15
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76259206
JAF16
21
15
M16×2
33
83
8
22
16
19.4
38
22
27
28.58
64
M16×2
16
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76259215
JAF17
22
16
M16×1.5
34
87
10
27
17
20.6
40
24
31
30.16
67
M16×1.5
17
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76259224
JAF18
23
17
M18×1.5
36
92
10
27
18
21.9
42
25
31
31.75
71
M18×1.5
18
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
76259233
JAF20
25
18
M20×1.5
40
100
10
30
20
24.4
46
27.5
34
34.93
77
M20×1.5
20
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76259242
JAF22
28
20
M22×1.5
43
109
12
32
22
25.8
50
30
37
38.1
84
M22×1.5
22
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76259251
JAF25
31
22
M24×2
48
122
12
36
25
29.6
56
33.5
42
42.86
94
M24×2
25
オープン
取扱い終了
76259267
JAF28
35
25
M27×2
53
134
12
41
28
32.3
62
37.5
46
47.63
103
M27×2
28
オープン
取扱い終了
76259276
JAF30
37
26
M30×2
56
143.5
15
41
30
34.8
67
40
50
50.8
110
M30×2
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方