曜日別特売

ジョインボール おねじロッドエンド FBM形

ジョインボール おねじロッドエンド FBM形 - 旭精工ジョインボール おねじロッドエンド FBM形 - 旭精工ジョインボール おねじロッドエンド FBM形 - 旭精工
内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法G(mm)
ねじ寸法M
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法O(mm)
寸法W(mm)
ねじ寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76259811FBM52051611.11334177.78M5×0.8
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
76259827FBM62261812.73645799M6×1
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
76259836FBM82582215.884253910.412M8×1.25
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
76259845FBM1029102619.0548611112.914M10×1.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
76259854FBM1233123022.2354691215.416M12×1.75
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
76259863FBM1436143425.460771416.919M14×2
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
76259881FBM1640163828.5866851519.421M16×2
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76259906FBM1844184231.7572931721.923M18×1.5
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
76259915FBM2047204634.93781011824.425M20×1.5
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
76259924FBM2251225038.1841092025.828M22×1.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
76259872FBM15----------
3,840
取扱い終了
76259897FBM17----------
3,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする