旭精工
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法dk(mm)
寸法h1(mm)
ねじ寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76259933
FDF5
12
8
7
35
4
9
5
7.7
16
9
11
11.11
27
M5×0.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76259942
FDF6
13
9
7
39
5
11
6
9
18
10
13
12.7
30
M6×1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
76259951
FDF8
16
12
9
47
5
14
8
10.4
22
12.5
16
15.88
36
M8×1.25
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
76259967
FDF10
19
14
11
56
6.5
17
10
12.9
26
15
19
19.05
43
M10×1.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
76259976
FDF12
24
16
12
65
6.5
19
12
15.4
30
17.5
22
22.23
50
M12×1.75
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
76259985
FDF14
27
19
14
74
8
22
14
16.9
34
20
25
25.4
57
M14×2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76259994
FDF16
33
21
15
83
8
22
16
19.4
38
22
27
28.58
64
M16×2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76260003
FDF18
36
23
17
92
10
27
18
21.9
42
25
31
31.75
71
M18×1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76260012
FDF20
40
25
18
100
10
30
20
24.4
46
27.5
34
34.93
77
M20×1.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76260021
FDF22
43
28
20
109
12
32
22
25.8
50
30
37
38.1
84
M22×1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方