HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E) (銅・ステンレス・いもの用)

HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E) (銅・ステンレス・いもの用) - 日研工作所
内容量1個
全25種類を絞り込む
寸法C(mm)
寸法M(mm)
適合チップ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58598434HSK100A-RAC25-150E1524-67CC07-C
58,130
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598443HSK100A-RAC25-180E1524-105CC07-C
60,860
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598452HSK100A-RAC25-195E1524-112CC07-C
60,860
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598461HSK100A-RAC32-180E3150-77CC08-C
68,880
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598477HSK100A-RAC32-210E3150-110CC08-C
68,880
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598486HSK100A-RAC32-225E3150-122CC08-C
79,490
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598495HSK100A-RAC43-180E4060-97CC12-C
71,010
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598504HSK100A-RAC43-195E4060-130CC12-C
71,010
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598513HSK100A-RAC43-225E4060-142CC12-C
81,610
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598522HSK100A-RAC43-240E4060-157CC12-C
81,610
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598531HSK100A-RAC53-210E5365-117CC12-C
74,190
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598547HSK100A-RAC53-240E5365-182CC12-C
74,190
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598556HSK100A-RAC53-270E5365-177CC12-C
86,260
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598565HSK100A-RAC70-255E6480-202CC12-C
74,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598574HSK100A-RAC70-285E6480-232CC12-C
77,430
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598583HSK100A-RAC70-315E6480-262CC12-C
86,780
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598592HSK100A-RAC100-225E8383-225CC12-C
79,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598601HSK100A-RAC100-290E8383-290CC12-C
82,710
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598617HSK100A-RAC100-315E8383-315CC12-C
92,060
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598626HSK100A-RAC130-185E90-185--
120,800
取扱い終了
58598635HSK100A-RAC130-235E90-235--
122,300
取扱い終了
58598644HSK100A-RAC130-285E90-285--
125,800
取扱い終了
58598653HSK100A-RAC180-185E90-185--
122,800
取扱い終了
58598662HSK100A-RAC180-235E90-235--
124,300
取扱い終了
58598671HSK100A-RAC180-285E90-285--
127,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする