曜日別特売

HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用)

HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用) - 日研工作所
内容量1個
全36種類を絞り込む
寸法C(mm)
寸法M(mm)
適合チップ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58598872HSK100A-RAC100-225A8383-225AEG16
79,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598881HSK100A-RAC100-290A8383-290AEG16
82,710
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598897HSK100A-RAC100-315A8383-315AEG16
92,060
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598994HSK100A-RAC25-150A1524-67AEG12
58,130
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599003HSK100A-RAC25-180A1524-105AEG12
60,860
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599012HSK100A-RAC25-195A1524-112AEG12
67,160
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599055HSK100A-RAC32-180A3150-77AEG12
68,880
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599064HSK100A-RAC32-210A3150-110AEG12
68,880
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599073HSK100A-RAC32-225A3150-122AEG12
79,490
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599116HSK100A-RAC43-180A4040-97AEG16
71,010
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599125HSK100A-RAC43-195A4040-130AEG16
71,010
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599134HSK100A-RAC43-225A4040-142AEG16
81,610
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599143HSK100A-RAC43-240A4040-157AEG16
81,610
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599177HSK100A-RAC53-210A5353-117AEG16
74,190
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599186HSK100A-RAC53-240A5353-182AEG16
74,190
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599195HSK100A-RAC53-270A5353-177AEG16
86,260
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599204HSK100A-RAC70-255A6464-202AEG16
74,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599213HSK100A-RAC70-285A6464-232AEG16
77,430
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58599222HSK100A-RAC70-315A6464-262AEG16
86,780
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58598906HSK100A-RAC130-185A90-185--
120,800
取扱い終了
58598915HSK100A-RAC130-235A90-235--
122,300
取扱い終了
58598924HSK100A-RAC130-285A90-285--
125,800
取扱い終了
58598933HSK100A-RAC180-185A90-185--
122,800
取扱い終了
58598942HSK100A-RAC180-235A90-235--
124,300
取扱い終了
58598951HSK100A-RAC180-285A90-285--
127,800
取扱い終了
58598967HSK100A-RAC230-185A90-185--
124,800
取扱い終了
58598976HSK100A-RAC230-235A90-235--
126,300
取扱い終了
58598985HSK100A-RAC230-285A90-285--
129,800
取扱い終了
58599021HSK100A-RAC280-185A90-185--
127,800
取扱い終了
58599037HSK100A-RAC280-235A90-235--
129,300
取扱い終了
58599046HSK100A-RAC280-285A90-285--
132,800
取扱い終了
58599082HSK100A-RAC330-210A98-210--
143,000
取扱い終了
58599091HSK100A-RAC380-210A98-210--
145,000
取扱い終了
58599107HSK100A-RAC430-210A98-210--
148,000
取扱い終了
58599152HSK100A-RAC480-210A98-210--
151,000
取扱い終了
58599161HSK100A-RAC530-210A98-210--
155,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする