曜日別特売
モノタロウ

オイルトレイ 簡易版

オイルトレイ 簡易版 - モノタロウ
(133件のレビュー)

オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています

用途乗用車用材質ポリエチレン質量(kg)0.45容量(L)6.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440内容量1個
注意
※ガソリンには使用しないでください。
※目盛などの表示はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76235372No.6.6L
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:133
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: バイクや車のオイル交換に

以前はもっと高価で重い商品を使用していましたが、ちょうどいい大きさで、フィルター交換時も範囲的に問題なし。
もっと早く購入すればよかった。

対象商品 : 76235372
2025-10-20
用途: コペン l880kのオイル交換
有限会社酒井運輸製造業

軽自動車には大きいですが、オイルとオイルフィルターを交換する時は大きい方が両方のオイルを受ける事が出来るので便利だと思います。
外したオイルフィルターの置く所が付いているので置いて置けば中のオイルも抜けてくれるので便利だと思います。
自分はこれで廃オイルを取り出してから廃油ボックスに入れて捨ててます。
黒色なので廃オイルの状態が確認しにくいので、透明な色もあった方がいいかなと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 76235372
2026-01-18
用途: オイル排出/補給時に床に油が、飛ばない様に受け皿/養生に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

リフトアップ量が、少ない時/高過ぎる時にも周囲への飛び散りが少なく、上手くトレイ内に納まるので重宝しています。

対象商品 : 76235372
2025-09-29
用途: バイク用オイル交換
製造業

思ってた以上に大きくて大容量!!
深さも丁度良く使いやすさ間違い無し!!!

2025-03-21
用途: 軽自動車のオイル交換に。
株式会社石井組

以前は、処理する箱を直にしようしていましたが、廻りを汚さずきれいにオイル抜きは結構難しく、この商品を購入。かなり大きくて、オイルを受けてくれるので、案ずるがごとしの結果で良かったです。

3が参考にしています
2025-06-04
用途: 車、バイク兼用

軽くて使いやすい。
廃油を他の容器に移す時も、こぼれにくく、よく出来ています。

対象商品 : 76235372
2025-03-19
用途: オイル交換
運輸・通信業

今までは適当なプラ箱でしていましたが、これに変えて作業性良くなりました。廃油を空の缶に入れ安くたれにくいので良しです。

対象商品 : 76235372
2025-02-08
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

このご時世なので節約でエンジンオイルも自分で交換するようにしました。幸い地域の燃えるゴミでオイルが廃棄出来るのでオイル交換するときにあると便利なトレイを購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする