モノタロウ

オイルトレイ トラック・バス用

オイルトレイ トラック・バス用 - モノタロウ
(19件のレビュー)

トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。

用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として質量(kg)1.8容量(L)24寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810材質ポリエチレン内容量1個
注意
※ガソリンには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10988704No.24L
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: トラクターのオイル交換

今まで20リットルペール缶を使ってましたが、これは大きく丈夫で、勢いよくオイルが出ても安心して作業ができそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 10988704
2024-01-30
用途: トラクター作動油交換
農・林・水産業

思ったよりもコンパクトで据え付けもスムーズにいきそうです。

対象商品 : 10988704
2021-12-13
用途: ATF交換に使用

ドレン無しのATパンを外す為に購入しました。中々このサイズのトレイが安価で売ってませんがここでみつかりました。これはお勧めです!

1が参考にしています
対象商品 : 10988704
2021-11-25
用途: 農機メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

トラクターやコンバインのエンジン、ミッションオイル交換に非常に便利な大きさです!

対象商品 : 10988704
2023-09-18
用途: 納期問題あり

当日発送の意味がない、当日発送でも到着までに何日もかかる配送業者を考えた方が良い。

2021-03-06
用途: オイル交換
運輸・通信業

廃油約5リットルですが、8リットルサイズでちょうどいいです。
引きずり出すときこぼれない。

対象商品 : 10988704
2020-06-05
用途: 農機メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

こういったオイルトレイを探していました。
トラクターのエンジンオイルやミッションオイル交換には非常に使い勝手が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10988704
2020-03-20
用途: オイル交換
有限会社小野口自動車修理工場

このトレイですと トラックのオイル交換で工場の床を汚さなく
拭き取る手間がなくなり オイルエレメントもオイルの中に落とさずにすみ
とても助かり便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする