曜日別特売

NSVプーリ C形5本掛

NSVプーリ C形5本掛 - カネミツNSVプーリ C形5本掛 - カネミツNSVプーリ C形5本掛 - カネミツNSVプーリ C形5本掛 - カネミツ
溝の形C溝数5種類Vプーリー内容量1個
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Db(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
de外径(Φmm)
寸法dm(mm)
下穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762405864 × C5-761842136101.687.61830
10,410
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
762406045 × C5-761842136127.0113.02050
15,790
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
762406135 1/2 × C5-761842136139.7125.72055
18,620
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
762406226 × C5-761842136152.4138.42060
23,210
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
762406316 1/2 × C5-761842136165.1151.12065
24,510
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
762406477 × C5-761842136177.8163.82070
29,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
762406568 × C595862525136203.2189.22253
33,480
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
762406659 × C5102862525136228.6214.62257
37,230
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624067410 × C5102862525136254.0240.02257
40,780
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624068311 × C5102862525136279.4265.42557
42,830
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624069212 × C5102862525136304.8290.82557
48,060
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624070113 × C5107862525136330.2316.22560
51,830
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624071714 × C5107862525136355.6341.62560
59,840
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624072615 × C5114862525136381.0367.02565
64,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624073516 × C5114862525136406.4392.43065
76,690
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624074418 × C5114862525136457.2443.23065
87,340
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624075320 × C5120942121136508.0494.03067
104,740
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
762405954 1/2 × C5-761842136114.3100.31840
10,000
取扱い終了
返品不可
7624076222 × C5120942121136558.8544.83067
102,010
取扱い終了
返品不可
7624077124 × C5120942121136609.6595.63067
128,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする