曜日別特売

NSVプーリ C形6本掛

NSVプーリ C形6本掛 - カネミツNSVプーリ C形6本掛 - カネミツNSVプーリ C形6本掛 - カネミツNSVプーリ C形6本掛 - カネミツ
溝の形C溝数6種類Vプーリー内容量1個
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Db(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
de外径(Φmm)
寸法dm(mm)
下穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762407874 × C6-852057162101.687.61830
11,970
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
762408055 × C6-852057162127.0113.02050
19,090
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
762408145 1/2 × C6-852057162139.7125.72055
21,880
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
762408236 × C6-852057162152.4138.42060
26,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
762408326 1/2 × C6-852057162165.1151.12065
30,130
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
762408417 × C6-852057162177.8163.82070
34,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
762408578 × C61021003131162203.2189.22257
41,530
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
762408669 × C61021003131162228.6214.62257
45,830
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624087510 × C61081003131162254.0240.02257
48,450
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624088411 × C61081003131162279.4265.42560
56,120
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624089312 × C61141003131162304.8290.82560
60,420
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624090213 × C61141003131162330.2316.22565
65,080
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624091114 × C61201003131162355.6341.62565
68,460
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624092715 × C61201003131162381.0367.02567
80,790
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624093616 × C61201003131162406.4392.43067
85,300
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624094518 × C61201003131162457.2443.23067
121,390
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7624096322 × C61201003131162558.8544.83067
160,100
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7624097224 × C61271062828162609.6595.63071
162,900
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
762407964 1/2 × C6-852057162114.3100.31840
11,350
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
7624095420 × C61201003131162508.0494.03067
101,710
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする