STB ブッシングシーブ 5V-3

STB ブッシングシーブ 5V-3 - カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-3 - カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-3 - カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-3 - カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-3 - カネミツ
(1件のレビュー)
溝数3溝の形5V内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S0(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
ボス径db(mm)
寸法dm(mm)
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76251357STB 800 × 5V-360.4251019.6-200797.490
126,760
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251366STB 150 × 5V-360.423--15.4-147.445
14,770
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251375STB 160 × 5V-360.423--15.4-157.445
15,940
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251384STB 170 × 5V-360.423--15.4-167.445
17,230
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251393STB 180 × 5V-360.423--15.4-177.445
17,880
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251402STB 190 × 5V-360.423--15.4-187.445
19,350
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251411STB 200 × 5V-360.423--15.4-197.445
20,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
76251427STB 212 × 5V-360.423--15.4-209.445
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251436STB 224 × 5V-360.423--5.4-221.455
24,270
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251445STB 236 × 5V-360.423--5.4-233.455
26,420
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251454STB 250 × 5V-360.423--5.4-247.455
29,360
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251463STB 265 × 5V-360.423--5.4160262.455
32,480
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251472STB 280 × 5V-360.423--5.4170277.455
33,140
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251481STB 300 × 5V-360.423--5.4180297.455
37,560
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251497STB 315 × 5V-360.423--5.4180312.455
41,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251506STB 335 × 5V-360.423--5.4180332.455
44,760
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251515STB 355 × 5V-360.423--5.4180352.455
46,080
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251524STB 375 × 5V-360.423--5.4180371.455
50,190
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251533STB 400 × 5V-360.423--5.4180297.455
51,990
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251542STB 450 × 5V-360.423-19.6-170447.480
63,970
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251551STB 500 × 5V-360.423-9.6-200497.470
73,470
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251567STB 630 × 5V-360.4251019.6-200627.490
97,570
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 機械の整備
卸売・小売業

出入りの業者と同等の値段で購入できた
品物は問題なく使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする