カネミツ
STB ブッシング 11055
タイプ
X
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
110
ねじ寸法
M16×32
軸径(mm)最大d max
75
ねじ穴数
2
寸法A'(mm)
103.13
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76253493
STB 11055 × 35-N
35
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253502
STB 11055 × 38-N
38
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253511
STB 11055 × 40-N
40
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253527
STB 11055 × 42-N
42
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253536
STB 11055 × 45-N
45
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253545
STB 11055 × 48-N
48
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253554
STB 11055 × 50-N
50
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253563
STB 11055 × 55-N
55
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253572
STB 11055 × 60-N
60
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253581
STB 11055 × 65-N
65
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253597
STB 11055 × 70-N
70
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253606
STB 11055 × 75-N
75
¥
10,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください