曜日別特売

STB ブッシング 160110

STB ブッシング 160110 - カネミツ
タイプY寸法L(mm)110寸法A(mm)160軸径(mm)最大d max110ボルト穴数3ボルト寸法M20×50寸法A'(mm)146.25内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76253992STB 160110 × 75-N75
59,270
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76254001STB 160110 × 80-N80
59,270
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76254017STB 160110 × 85-N85
59,270
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76254026STB 160110 × 90-N90
59,270
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76254035STB 160110 × 95-N95
59,270
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76254044STB 160110 × 100-N100
59,270
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76254053STB 160110 × 110-N110
59,270
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする