2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ

2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ - CKD2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ - CKD2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ - CKD2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ - CKD2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ - CKD2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ - CKD2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ - CKD2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ - CKD
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)2.06内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リリーフ
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762687962303-10リリーフ機構付Rc1-1/4Rc
31,240
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
762688052303-10Cリリーフ機構付Rc1-1/4Rc
31,240
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
762688142303-10C-Lリリーフ機構付Rc1-1/4Rc
31,240
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
762688232303-10-Lリリーフ機構付Rc1-1/4Rc
31,240
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
762688322303-6リリーフ機構付Rc3/4Rc
20,570
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
762688412303-6Cリリーフ機構付Rc3/4Rc
20,570
19,980
21,978(税込)
当日出荷
762688572303-6C-Lリリーフ機構付Rc3/4Rc
20,570
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
762688662303-6-Lリリーフ機構付Rc3/4Rc
20,570
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
762688752303-8リリーフ機構付Rc1Rc
20,570
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
762688842303-8Cリリーフ機構付Rc1Rc
20,570
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
762688932303-8C-Lリリーフ機構付Rc1Rc
20,570
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
762689022303-8-Lリリーフ機構付Rc1Rc
20,570
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
762689112303-10C-Gリリーフ機構付Rc1-1/4Rc
32,940
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
762689272303-10C-LGリリーフ機構付Rc1-1/4Rc
32,940
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
762689362303-6C-Gリリーフ機構付Rc3/4Rc
22,270
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
762689452303-8C-Gリリーフ機構付Rc1Rc
22,270
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
762689542303-8C-LGリリーフ機構付Rc1Rc
22,270
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76268841
2015-04-21
用途: 産業機械修理に使用
トータルメンテナンスサービス DOGHOUSE

納期が遅い!金額が他の仕入れ先より高い!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする