CKD
6119シリーズ モイスチャインジケータ
材質
(ボディ)亜鉛ダイキャスト、(Oリング)特殊ニトリルゴム、(シリカゲル)シリカゲル、(ボウル)ポリカーボネート
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
0.2
最大流量(L/min)
50
最高使用圧力(MPa)
1
流体温度(℃)
5~56
耐圧力(MPa)
1.5
入気温度範囲(℃)
最高32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76596231
6119-2C
CADデータダウンロード
¥
5,560
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください