シリンダスイッチRシリーズ 1色表示式スイッチ

シリンダスイッチRシリーズ 1色表示式スイッチ - CKD
(2件のレビュー)
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76599083SW-R03
1,960
取扱い終了
代替品有
76599092SW-R43
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599101SW-R63
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599117SW-R4
1,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599126SW-R6
1,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599135SW-R0
1,620
取扱い終了
代替品有
76599144SW-R13
3,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599153SW-R1K3
3,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599162SW-R23
3,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599171SW-R2K3
3,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599187SW-R45
2,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599196SW-R65
2,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599205SW-R1
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599214SW-R1K
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599223SW-R2
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599232SW-R2K
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599241SW-R05
2,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599257SW-R15
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599266SW-R1K5
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599275SW-R25
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599284SW-R2K5
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599293SW-R35
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599302SW-R3K5
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599311SW-R33
2,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599327SW-R3K3
2,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599336SW-R3
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76599345SW-R3K
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76599083SW-R0375314427SW-R03SW-R03 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314427シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD1個
1,987
税込2,186
注文コードが変更になりました
76599092SW-R4375314454SW-R43SW-R43 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314454シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD1個
2,195
税込2,415
注文コードが変更になりました
76599101SW-R6375314524SW-R63SW-R63 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314524シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD1個
2,195
税込2,415
注文コードが変更になりました
76599117SW-R475314445SW-R4SW-R4 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314445シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD1個
1,974
税込2,171
注文コードが変更になりました
76599126SW-R675314515SW-R6SW-R6 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314515シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD1個
1,974
税込2,171
注文コードが変更になりました
76599135SW-R075314418SW-R0SW-R0 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314418シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD1個
1,633
税込1,796
注文コードが変更になりました
76599144SW-R1375314104SW-R13SW-R13 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75314104シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
3,861
税込4,247
注文コードが変更になりました
76599153SW-R1K375314138SW-R1K3SW-R1K3 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75314138シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
3,861
税込4,247
注文コードが変更になりました
76599162SW-R2375315635SW-R23SW-R23 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75315635シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
3,861
税込4,247
注文コードが変更になりました
76599171SW-R2K375315669SW-R2K3SW-R2K3 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75315669シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
3,861
税込4,247
注文コードが変更になりました
76599187SW-R4575314463SW-R45SW-R45 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314463シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD1個
2,620
税込2,882
注文コードが変更になりました
76599196SW-R6575314533SW-R65SW-R65 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314533シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD1個
2,620
税込2,882
注文コードが変更になりました
76599205SW-R175314095SW-R1SW-R1 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75314095シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
3,519
税込3,871
注文コードが変更になりました
76599214SW-R1K75314129SW-R1KSW-R1K シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75314129シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
3,519
税込3,871
注文コードが変更になりました
76599223SW-R275315626SW-R2SW-R2 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75315626シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
3,519
税込3,871
注文コードが変更になりました
76599232SW-R2K75315653SW-R2KSW-R2K シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75315653シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
3,519
税込3,871
注文コードが変更になりました
76599241SW-R0575314436SW-R05SW-R05 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314436シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD1個
2,300
税込2,530
注文コードが変更になりました
76599257SW-R1575314113SW-R15SW-R15 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75314113シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
4,163
税込4,579
注文コードが変更になりました
76599266SW-R1K575314147SW-R1K5SW-R1K5 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75314147シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
4,163
税込4,579
注文コードが変更になりました
76599275SW-R2575315644SW-R25SW-R25 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75315644シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
4,163
税込4,579
注文コードが変更になりました
76599284SW-R2K575315678SW-R2K5SW-R2K5 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75315678シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD1個
4,163
税込4,579
注文コードが変更になりました
76599293SW-R3575314357SW-R35SW-R35 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75314357シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD1個
3,158
税込3,474
注文コードが変更になりました
76599302SW-R3K575314384SW-R3K5SW-R3K5 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75314384シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD1個
3,158
税込3,474
注文コードが変更になりました
76599311SW-R3375314348SW-R33SW-R33 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75314348シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD1個
2,840
税込3,124
注文コードが変更になりました
76599327SW-R3K375314375SW-R3K3SW-R3K3 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75314375シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD1個
2,840
税込3,124
注文コードが変更になりました
76599336SW-R375314339SW-R3SW-R3 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75314339シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD1個
2,534
税込2,787
注文コードが変更になりました
76599345SW-R3K75314366SW-R3KSW-R3K シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75314366シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD1個
2,534
税込2,787
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76599135
2018-02-16
用途: 油圧シリンダ-のメンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

これからメンテナンス作業するのでテスト確認しました

1が参考にしています
対象商品 : 76599117
2016-05-12
用途: シリンダーに取り付け
有限会社エクセルデンコウ

通常動作に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする