曜日別特売

プーリーSFオイル

プーリーSFオイル - オザワ工業プーリーSFオイル - オザワ工業プーリーSFオイル - オザワ工業プーリーSFオイル - オザワ工業プーリーSFオイル - オザワ工業プーリーSFオイル - オザワ工業プーリーSFオイル - オザワ工業
(24件のレビュー)

高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76260791-1缶(1L)
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76260782-1缶(2L)
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
76260773-1缶(4L)
4,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
76260764-1缶(18L)
16,780
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: ミシンの油さし

いつも買っているタイプのオイルだが同時にスプレータイプも購入した。スプレータイプは細部の部品に、このタイプは別容器に移し替えて指定部分への油の注入へと使い分けている。大きすぎず小さすぎずちょうどよい大きさだと思います。

2025-12-10
用途: 工業用ミシンオイル
製造業

10年変わらずこの銘柄のオイルを工業用ミシンに使っています。故障もないので、申し分ありません。配送も早く、助かります。

2025-10-04
用途: ミシン油
酒井ニット

ミシン掛けがスムーズに作業出来ますので満足しています。

対象商品 : 76260791
2025-01-11
用途: 工業用ミシンのメンテナンス
蟹江ブレース医療・福祉・介護関連業

問題なく使用出来る商品でした。次回は2リットルの物を購入しようと思います

対象商品 : 76260791
2022-06-11
用途: 昔から使用する安心のオイル
Natural Rose製造業

もう30年使用しているオイルです。ミシンに使用してます。缶入りで、直射日光の変色を防げるので、長く安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 76260791
2021-06-17
用途: 工業用ミシンのオイル交換
卸売・小売業

工業用ミシンのオイル交換用
AZの廉価なミシンオイルと迷いましたが古くからの定番品と思われますこちらを選びました。

対象商品 : 76260773
2021-06-01
用途: 毎回購入してます。
大庫洋紙株式会社製造業

特に不具合がないので、リピート買いしてます。もう少し安かったら最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 76260791
2020-11-24
用途: 機械の潤滑油
株式会社新和

今回、はじめてこの商品をえらびましたが、
望んでいた通りで、まんぞくしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする