曜日別特売

モーター用カーボンブラシ

モーター用カーボンブラシ - YDKモーター用カーボンブラシ - YDK
(28件のレビュー)
適合機種モーター(YM61R、YM61、YM43)寸法(mm)4.0×4.5×L10.0(カーボン部)全長(mm)約31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76261491-
200
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76261491
2024-08-31
用途: 散髪用のバリカンに
自動車・二輪車・自転車関連業

1台に2個必要ですが1個売りしかなくカーボンブラシ欲しい人は2個で買うと思うので、2個売りにしてもらえたらゴミも減るのに!?
物自体のレビューは本当はブラシにも配合の違いで純正が良いのですがメーカーが無かったり、送料 振込手数料がかかったらするので
モノタロウさんで纏めて買うときに頼めば手に入るので良いですね!

1が参考にしています
対象商品 : 76261491
2024-02-12
用途: 剪定バリカンのモータ-のブラシ取り換え

モータ-のブラシが悪くなり 力がヘロヘロになりました。
 サイズ的に大きさが同じで、取り換えてみましたバネは元の分をつけて何の支障もなく本来の力が出ました。合って有って良かった感謝します。

対象商品 : 76261491
2023-08-08
用途: ブラシのすり減りにより交換
カギのシノハラ宗像

純正部品と変わりなく問題なく交換出来ました、モノタロウさんが最近では消耗部品の交換ができるようになりありがたい。

対象商品 : 76261491
2023-04-09
用途: 工業ミシンのYDKモーター
製造業

突然ミシンが動かなくなり、原因はシンプルにカーボンブラシの摩耗。忙しい時だったので注文してすぐ発送してくれたので大変助かりました。
それにしても中古で10年前に買ったミシンだったのでその間ブラシは交換してません。たぶんあと10年先は使える・・・かもしれませんが予備でまた買っておこうと思います。

対象商品 : 76261491
2021-12-27
用途: ディスクグラインダーのメンテナンス用

機械工作やコンクリート工作用に使用しているグラインダーのメンテナンス用に購入。

対象商品 : 76261491
2022-02-08
用途: 小型裁断機に使用
製造業

早い対応をしていただいて、助かってます。
このサイズが、他でなかなか無いので、今後もお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 76261491
2021-03-16
用途: ミシンのモーターに
あとりえふるやまサービス業

ミシンの修理をする時にモーターになれば付いているカーボン交換になれば常備してます

対象商品 : 76261491
2021-10-03
用途: ミシンモータ修理
農・林・水産業

古いロックミシンにピッタリ使用でき満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする