曜日別特売

カーボンキャップ黒

カーボンキャップ黒 - YDK
(8件のレビュー)

YDKモーターのカーボンを押える蓋です。
プラスチック製でこれがないとカーボンを固定することができず モーターが回転しません。
モーター形式YMすべて共通です。

直径(Φmm)9.7高さ(mm)6.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76261516-
150
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76261516
2021-12-27
用途: DIY用

グラインダーのカーボンブラシキャップ用に運用したいと計画している。

1が参考にしています
対象商品 : 76261516
2021-03-16
用途: モーターの修理
あとりえふるやまサービス業

ミシンのモーターのカーボンの所に使います。
カーボン交換する時にこのネジが劣化している時交換します。売っている所があまりないので助かりました。

対象商品 : 76261516
2021-10-03
用途: ミシンモータ修理
農・林・水産業

古いロックミシンにピッタリ使用でき満足しています。

対象商品 : 76261516
2020-05-08
用途: ミシン
製造業

ちっぽけなキャップですが、無くてはならない大切な部品です。外すとき、中のバネの力で、飛ばしてしまうので、常に、予備が必要だと思います。

対象商品 : 76261516
2017-10-06
用途: 家庭用ミシンのモータのブラシ押え
運輸・通信業

我が家のミシンが故障。このキャップをモノタロウで見つけ購入。こんな小さな部品でも無ければミシンは動かない。本当に感謝しています。

対象商品 : 76261516
2017-08-05
用途: ミシンの修理
和田技研サービス業

電動ミシンのモーターブラシキャップ破損で注文しました。御社のブラシキャップは既に割れにくい構造に変更されていまして大変満足です。
ミシン屋で在りませんと言われてネットで御社に辿り着きました。
有難う御座いました。

対象商品 : 76261516
2016-06-14
用途: DP2250R補充用
その他業種

まだ使っていませんが大丈夫でしょう。

対象商品 : 76261516
2014-06-11
用途: カーボンの取り替え

サイズを明記していただきたいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品はサイズが直径9.7mm、高さ(厚み)6.1mmになります。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする