曜日別特売

コントローラー

コントローラー - YDK
(3件のレビュー)

YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。

適合(モーター)YM-40・YM-43・YM-43W質量(g)300規格適用電動機入力120W・100V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76261543YC-480
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76261543YC-48076261552YC-480SYC-480 コントローラー YDK 76261552コントローラーYDK1個
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76261543
2021-03-17
用途: アンティークミシンのコントロールペダル用として
その他業種

YDKターミナルボックスと同時購入。説明書きの通り車のアクセルのように使える。
とても反応が良く、ペダルを軽く踏むとゆっくりと針が動き始動時やコーナーでの使い勝手が良い。
直線はフルアクセル状態で良好!
思い通りに操作できる。(最新のミシンのコントローラーよりも優れていると思った。

対象商品 : 76261543
2018-12-07
用途: 工業用ミシン縫製作業
電気・ガス・熱供給・水道業

近くのミシン屋さんで、取り扱いがなく困っていたところ、モノタロウさんで見つけ、購入しました。
動かなかったミシンが復活して、嬉しいです。
今後の為にモーターとセットの方を購入した方がよかったかな…とちょっぴり後悔しました。

1が参考にしています
対象商品 : 76261543
2018-11-13
用途: 縫製
その他業種

随分古いロックミシンが動かなくなって、YDKのコントローラーの差し込み口が合うかどうか心配でしたが、ぴったり合ってスムースに動くようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする