曜日別特売

コントローラー

コントローラー - YDK
(1件のレビュー)

YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。

適合(モーター)YM-61・YM-61R質量(g)340規格適用電動機出力60W・100V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76261552YC-480S
5,800
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76261552
2018-04-12
用途: ロックミシン使用時
卸売・小売業

ロックミシンに付属のコントローラーが突然断線したので品番から調べ、慌ててモノタロウさんで購入しました。
勿論、ロックミシンは快調に動いてます、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする