曜日別特売

TA(YM61/YC480S) モーター

TA(YM61/YC480S) モーター - YDK
(14件のレビュー)

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。

質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300出力(W)60最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)電流(A)1.25電圧(V)100(50/60Hz)回転方向反時計回り定格入力(W)120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76261586-
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76261586
2023-06-16
用途: 昭和アンティークミシンに使用
その他業種

★★★ミシンに取り付けました。付属ゴムベルトは少し長かったのでモノタロウさんでMB330の33cmタイプを購入し、取り付けバッチリサイズでした!

対象商品 : 76261586
2022-11-29
用途: アンティークミシンに
その他業種

ベルトがちょっと長いので設定しづらかったです。
まあなんとか使えますが、短いベルトがあればいいなと思いました

対象商品 : 76261586
2021-07-23
用途: 洋服の縫製、補正
ソーイングトモダサービス業

ミシンメーカーではモーターはもう売っていないので、どうしようかと思っていました。助かりました。ミシンが生まれ変わりました。

対象商品 : 76261586
2020-06-12
用途: Singer LW130の修理
製造業

Singerの部品が独自品であったので、ミシン本体への穴あけやねじ切りの加工が必要であった。ベルトがXLであるので、タイミングプーリも変更が必要である。YDKにはXL用のタイミングプーリがあるので、それをつけるか、装着可能な物を取り付ける必要がある。
国内メーカであれば本品を使っている物が多いのでそのまま取り付け可能と思われる。

対象商品 : 76261586
2020-08-06
用途: アンティークミシンに
建設業・工事業

アンティークミシンに取り付けたところ、レトロ感のあったおっとりミシンが最新式のミシンよりも早く、一番の馬力を持ち合わせた別物に生まれ変わりました。ありがとうございました。

対象商品 : 76261586
2020-07-14
用途: ミシンのモーター交換

モーターが動かない為、モーター交換したら今まで以上に快適になりました。

対象商品 : 76261586
2020-04-22
用途: 足踏みミシンの電動化
製造業

古い足踏みミシンに取り付けて使用しています。
力強くて、静かなモーターです。

対象商品 : 76261586
2018-06-24
用途: アンテークミシンの電動化
卸売・小売業

取付もボルト1本で、固定できました。
モーターも、非常にパワフルです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする