YM61 モーターのみ

YM61 モーターのみ - YDK
(8件のレビュー)

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。

質量(g)(モーター)920出力(W)60最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)電流(A)1.25電圧(V)100(50/60Hz)回転方向反時計回り(※プーリー側から見て)定格入力(W)120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76261595YM-61
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76261595
2020-11-19
用途: バッグのミシン縫い
卸売・小売業

モーターが熱くなる症状が出てきたため交換用に購入しました。
パワフルに使えてます。ありがとうございました。

対象商品 : 76261595
2020-05-14
用途: 力強いモーター
アップルホーム株式会社

アンティークミシンで皮革を縫います。
かなり厚みのある皮を縫えますが更にモーターの力を増大し楽に縫えるようにとの思いです。
取り付け、コントローラを押すと凄いんです。
めちゃくちゃ早い。

1が参考にしています
対象商品 : 76261595
2018-12-12
用途: 電動ボビン巻き器の自作用
医療・福祉・介護関連業

刺繍と毛糸のカセ糸をボビンに巻く為に、ネットで調べたら販売してる電動巻き機は値段が高かったので自作しようと思いました。
モーターの音は思ったより静かで滑らかと感じました。購入して大変満足してます。

対象商品 : 76261595
2018-03-22
用途: 縫い物
その他業種

家の古いミシン(JUKI-TL72)のモーターが動かなくなったので、その品番をネットで探していたらモノタロウさんにありました。30数年前のミシンも快適に動いております。良いものを長く使えることに感謝しております。

対象商品 : 76261595
2017-12-08
用途: 古いミシンのモーター交換
教育・研究機関

古いミシンのモーター交換用に購入しました。フットコントローラーはもともとの物を利用するために電源ボックスを外しての交換作業でしたがドライバーで簡単に取り換えることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 76261595
2017-07-03
用途: 職業用ミシンのモーター取り換え
その他業種

古い職業用ミシンをミシン業者に修理してもらい基調に使用いていたが、負荷がかかりヒューズが飛んだようで動かない。
業者に頼むとモーター代金(7000円くらい)出張料、取り換え料で軽13000~15000くらいになりそう。
ロックミシンのモーターで実験した動く(逆回転)
これならモーターを購入すればよい。
モノタロウが最安値。
取り替え簡単。
ご機嫌に動きます。

2016-09-11
用途: ジャノメミシンの修理

ジャノメミシンのスイングモーターM-1108が壊れてしまったため、こちらのモーターに交換しました。取り付け寸法がコンパチなので、配線のハンダ程度で修理出来ました。これで後 20年使えそうです。

対象商品 : 76261595
2015-11-23
用途: 時計用旋盤のモーターとして
有限会社生活工房

トルク・回転速度も十分、時計旋盤用としてもピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする