曜日別特売

ステンレスホッパー

ステンレスホッパー - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー - SUGICO(スギコ)

18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。

材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76262155RWOS-28HΦ325×H335-約19.50.9
46,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
76262164RWOS-38HΦ395×H445-約351.0
57,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
76262182RWOS-20HΦ390×H3751.9約11.52.0
64,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
76262191RWOS-50HΦ558×H4555.3約651.2
90,000
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
76262173RWOS-48HΦ484×H490-約541.2
66,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
76262207RWOS-58HΦ558×H5857.5約981.2
124,000
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする