曜日別特売

ステンレスホッパー ロングタイプ

ステンレスホッパー ロングタイプ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー ロングタイプ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー ロングタイプ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー ロングタイプ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー ロングタイプ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー ロングタイプ - SUGICO(スギコ)
寸法E(mm)32板厚(mm)1.5材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76262216RWOS-28HLへルール付(1.5S)220468315325
58,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
76262225RWOS-38HLへルール付(2S)250554380395
73,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
76262234RWOS-48HLへルール付(2S)240620468484
84,000
67,980
74,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
76262243RWOS-28Lへルールなし220468315325
38,000
32,980
36,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
76262252RWOS-38Lへルールなし250554380395
52,000
39,980
43,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
76262261RWOS-48Lへルールなし240620468484
63,000
49,980
54,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする