曜日別特売

ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ

ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ - LOCK&LOCK
(6件のレビュー)

本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。

形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
注意
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77650404LBF3010.18
800
559
615(税込)
当日出荷
77650413LBF3020.31
900
629
692(税込)
当日出荷
77650422LBF3110.52
1,110
649
714(税込)
当日出荷
77650431LBF3120.8
1,400
979
1,077(税込)
当日出荷
77650447LBF3211.1
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
77650456LBF3221.8
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: リピートです
運輸・通信業

少し小さめに見えるけど、会社におかずだけ持っていくときとか、柑橘類を皮をむいて保存したりするのにちょうどいい感じです。
蓋もしっかり閉まるので液漏れもせず重宝しています。

対象商品 : 77650404
2021-08-26
用途: 実験道具とか機器の部品の仕分けに使用
株式会社前原商店卸売・小売業

とても良い感じのサイズでした、またこのシリーズで揃えたいと思います

対象商品 : 77650456
2021-01-19
用途: 冷蔵庫内の食材収納として
サービス業

今までガラス製のコンテナを使っていましたがこのサイズとなると重く出し入れが大変でした。この製品は透明度が高くて軽くパッキンするのも容易です。我が家ではサイズを変えて幾つか購入しました。

対象商品 : 77650404
2019-06-21
用途: 食品の冷蔵保存に用いています
その他業種

食品の冷蔵保存にちょうど使いやすく蓋の開閉が大変スムースなので満足しています。

対象商品 : 77650404
2018-03-15
用途: 主に持ち歩きの食材(フルーツやおやつ)

しっかり密閉されるので安心して持ち運べます。小さいのでバッグの底に並べて入れられます。透明感もクリアで気持ち良いです。

対象商品 : 77650456
2017-10-31
用途: 食品、湿気を嫌う物の保存
卸売・小売業

透明感が良いので中が見やすく便利に使っています。
蓋の柄はいらないように思います。凹凸があると汚れやすく、落としずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする