石膏ボード用壁掛けシェルフ

石膏ボード用壁掛けシェルフ - ハイロジック石膏ボード用壁掛けシェルフ - ハイロジック石膏ボード用壁掛けシェルフ - ハイロジック石膏ボード用壁掛けシェルフ - ハイロジック石膏ボード用壁掛けシェルフ - ハイロジック石膏ボード用壁掛けシェルフ - ハイロジック
(4件のレビュー)

傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける

内容量1個
注意
※穴径4Φ、35mm以上のビスをご使用ください。
専用吊金具の取り外しには、マイナスドライバー等をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7825845158555本体/無垢材・タモ材、専用吊金具/ステンレス、専用固定ピン/ステンレス、ピン台座/ABS樹脂
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
お客様組立品
7825846758556本体/集成材、専用吊金具/ステンレス、専用固定ピン/ステンレス、ピン台座/ABS樹脂
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-01
用途: 神棚の用途に応用してみました
株式会社オフィスファンダンゴサービス業

事務所に神棚のスペースはなく、でもお札は毎年賜るものなので、それをお祀りするために神棚と同じ要領で設置し、応用してます。コンパクトでいて厳かさは保たれており、なかなかの優れもので重宝しました。

対象商品 : 78258451
2019-10-22
用途: トイレの棚
株式会社ワンダーランド建設業・工事業

取付けをしっかり行ったが、それでも少しぐらぐらする。普段使いなら良いが、小さな子が触っても外れそうな気がします。
それ以外は満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 78258467
2018-05-09
用途: トイレの棚のDIY
医療・福祉・介護関連業

なかなか希望に近いウォールシェルフが見つからなかった中、4000円未満で幅60cm、そして無垢材というドンピシャな商品が見つかりすぐに注文。取り付けも金づち、メジャーを使用しただけで、女性一人で簡単に取り付けができました。

2が参考にしています
対象商品 : 78258451
2018-01-31
用途: 小物棚の設置
応用地質株式会社サービス業

先にフックを付けて、棚をそのフックに固定するだけのため作業がしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする