APLUS(クマモト)
ステンレス面付旗丁番
長さ(mm)
76
材質
ステンレス
板厚(mm)
2.5
種類
旗丁番
材質(軸)
SUS304
仕上
ヘアーライン
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79438791
K-59W-76
¥
840
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください