C1060シリーズ F.Mコンビネーション

C1060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC1060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC1060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC1060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC1060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC1060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC1060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC1060シリーズ F.Mコンビネーション - CKD
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)内容量1個
全160種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
ドレン排出
160種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80774802C1060-6G-W-F1GG1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
15,970
14,700
16,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774811C1060-6G-W-F1-J1GG1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
15,970
14,700
16,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774827C1060-6N-W-F1NPTNPT1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
15,970
14,700
16,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774836C1060-6N-W-F1-J1NPTNPT1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
15,970
14,700
16,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774845C1060-6-W-F1RcRc1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
15,970
14,700
16,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774854C1060-8G-W-F1GG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
15,970
14,700
16,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774863C1060-8G-W-F1-J1GG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
15,970
14,700
16,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774872C1060-8N-W-F1NPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
15,970
14,700
16,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774881C1060-8N-W-F1-J1NPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
15,970
14,700
16,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774897C1060-8-W-F1RcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
15,970
14,700
16,170(税込)
11日以内出荷
返品不可
80774906C1060-6G-W-F1-A10GWGG1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774915C1060-6G-W-F1-A6GWGG1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774924C1060-6G-W-F1-A8GWGG1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774933C1060-6G-W-F1-J1-A10GWGG1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774942C1060-6G-W-F1-J1-A6GWGG1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774951C1060-6G-W-F1-J1-A8GWGG1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774967C1060-6N-W-F1-A10NWNPTNPT1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774976C1060-6N-W-F1-A6NWNPTNPT1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774985C1060-6N-W-F1-A8NWNPTNPT1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80774994C1060-6N-W-F1-J1-A10NWNPTNPT1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775003C1060-6N-W-F1-J1-A6NWNPTNPT1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775012C1060-6N-W-F1-J1-A8NWNPTNPT1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775021C1060-6-W-F1-A10WRcRc1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775037C1060-6-W-F1-A6WRcRc1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775046C1060-6-W-F1-A8WRcRc1/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775055C1060-8G-W-F1-A10GWGG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775064C1060-8G-W-F1-A6GWGG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775073C1060-8G-W-F1-A8GWGG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775082C1060-8G-W-F1-J1-A10GWGG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775091C1060-8G-W-F1-J1-A6GWGG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775107C1060-8G-W-F1-J1-A8GWGG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775116C1060-8N-W-F1-A10NWNPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775125C1060-8N-W-F1-A6NWNPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775134C1060-8N-W-F1-A8NWNPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775143C1060-8N-W-F1-J1-A10NWNPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775152C1060-8N-W-F1-J1-A6NWNPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775161C1060-8N-W-F1-J1-A8NWNPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775177C1060-8-W-F1-A10WRcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775186C1060-8-W-F1-A6WRcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775195C1060-8-W-F1-A8WRcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
17,450
16,025
17,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775204C1060-6G-W-A10GWGG1/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
12,280
10,775
11,853(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775213C1060-6G-W-A6GWGG1/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
12,280
10,775
11,853(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775222C1060-6G-W-A8GWGG1/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
12,280
10,775
11,853(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775231C1060-6G-W-J1-A10GWGG1/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
12,280
10,775
11,853(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775247C1060-6G-W-J1-A6GWGG1/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
12,280
10,775
11,853(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775256C1060-6G-W-J1-A8GWGG1/8標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
12,280
10,775
11,853(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775265C1060-6G-W-X1-A10GWGG1/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
12,280
10,775
11,853(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775274C1060-6G-W-X1-A6GWGG1/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
12,280
10,775
11,853(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775283C1060-6G-W-X1-A8GWGG1/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
12,280
10,775
11,853(税込)
8日以内出荷
返品不可
80775292C1060-6G-W-X1-J1-A10GWGG1/8逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
12,280
10,775
11,853(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする