曜日別特売

C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション

C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKD
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc排気機構リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25内容量1個
全22種類を絞り込む
管接続口径
圧力計
流れ方向
ドレン排出
22種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
圧力計
流れ方向
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80776403C2000-10-W-T8-G45PRc3/8なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
13,420
12,125
13,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776412C2000-10-W-F1T8-G45PRc3/8なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ無加圧排出無)
16,550
14,938
16,432(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776421C2000-10-W-T8-UP-G45PRc3/8なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
22,350
20,163
22,179(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776437C2000-10-W-C-A15WRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)ルブリケータ・手動コック付
15,430
13,925
15,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776446C2000-10-W-CRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)ルブリケータ・手動コック付
13,610
12,288
13,517(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776455C2000-8-W-CRc1/4標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)ルブリケータ・手動コック付
13,610
12,288
13,517(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776464C2000-10-W-UDV-A10WRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
22,550
20,313
22,344(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776473C2000-8-W-F1T8-A8WG49PRc1/4なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ無加圧排出無)
18,260
16,438
18,082(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776482C2000-10-W-F1T8-G49PRc3/8なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ無加圧排出無)
16,440
14,800
16,280(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776491C2000-8-W-F1T8-G49PRc1/4なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ無加圧排出無)
16,440
14,800
16,280(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776507C2000-8-W-F1X1Rc1/4標準圧力計(G401-W付)逆流れ(右→左)フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ無加圧排出無)
16,440
14,800
16,280(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776516C2000-10-W-UPVRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
27,710
24,963
27,459(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776525C2000-10-W-A10WRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
15,130
13,625
14,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
80776534C2000-10-W-A15WRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
15,130
13,625
14,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
80776543C2000-8-W-A10WRc1/4標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
15,130
13,625
14,988(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776552C2000-8-W-A8WRc1/4標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
15,130
13,625
14,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
80776561C2000-10-W-F1-USRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ無加圧排出無)
24,290
21,863
24,049(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776577C2000-10-W-PWRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
21,840
19,663
21,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
80776586C2000-10-W-PWVWRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
26,900
24,225
26,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776595C2000-10-W-T8-G49PRc3/8なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
13,310
11,988
13,187(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776604C2000-10-W-X1Rc3/8標準圧力計(G401-W付)逆流れ(右→左)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
13,310
11,988
13,187(税込)
15日以内出荷
返品不可
80776613C2000-8-W-T8-G49PRc1/4なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
13,310
11,988
13,187(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする