曜日別特売

C2020シリーズ F.Rコンビネーション

C2020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC2020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC2020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC2020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC2020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC2020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC2020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC2020シリーズ F.Rコンビネーション - CKD
ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)25内容量1個
全16種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
16種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80776701C2020-10-W-F1T8-G41P0.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,870
12,813
14,094(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776717C2020-8-W-F1X10.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付IN・OUT流れ逆(右→左)
13,760
12,675
13,943(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776726C2020-10-W-F1-A10W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,580
14,313
15,744(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776735C2020-10-W-F1L-A15W0.05~0.35Rc3/8標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,580
14,313
15,744(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776744C2020-8-W-F1-UV0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,980
18,275
20,103(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776753C2020-10-W-F1-US0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,690
21,613
23,774(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776762C2020-8-W-T8-UV-G45P0.05~0.85Rc1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,500
15,800
17,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776771C2020-10-W-T6-R20.05~0.85Rc3/8なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,150
17,275
19,003(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776787C2020-8-W-T6-R20.05~0.85Rc1/4なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,150
17,275
19,003(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776796C2020-10-W-UV0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,390
15,663
17,229(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776805C2020-8-W-UV0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,390
15,663
17,229(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776814C2020-10-W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,170
9,938
10,932(税込)
9日以内出荷
返品不可
80776823C2020-10-W-N0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
11,170
10,063
11,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776832C2020-10-W-T8-G49P0.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,170
10,063
11,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776841C2020-10-W-M1N0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
12,550
11,300
12,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776857C2020-8-W-USV0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,230
22,713
24,984(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする