曜日別特売

C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション

C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2500シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2500シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2500シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2500シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2500シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2500シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC2500シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKD
使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45内容量1個
全152種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
152種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80777121C2500-10-W-F1ZT80.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,060
14,613
16,074(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777137C2500-10-W-Z0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,630
13,313
14,644(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777146C2500-8-W-Z0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,630
13,313
14,644(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777155C2500-10-W-Z-A10W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,450
14,950
16,445(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777164C2500-10-W-Z-A15W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,450
14,950
16,445(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777173C2500-10-W-Z-A8W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,450
14,950
16,445(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777182C2500-8-W-Z-A10W0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,450
14,950
16,445(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777191C2500-8-W-Z-A15W0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,450
14,950
16,445(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777207C2500-8-W-Z-A8W0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,450
14,950
16,445(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777216C2500-10-W-T8-G41P0.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,420
12,125
13,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777225C2500-8-W-T8-G41P0.05~0.85Rc1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,420
12,125
13,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777234C2500-10-W-MT8-G41P0.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,170
14,600
16,060(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777243C2500-10-W-CF0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,740
15,100
16,610(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777252C2500-10-W-CF1-A15W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,560
16,738
18,412(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777261C2500-10-W-CT8-UD-A15WG49P0.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,370
15,675
17,243(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777277C2500-10-W-C-A10W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,430
13,925
15,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777286C2500-10-W-C-A15W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,430
13,925
15,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777295C2500-10-W-C-A8W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,430
13,925
15,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777304C2500-10-W-CT8-A10WG49P0.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,430
13,925
15,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777313C2500-10-W-CT8-A10WG59P0.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,430
13,925
15,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777322C2500-8-W-C-A10W0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,430
13,925
15,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777331C2500-8-W-C-A15W0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,430
13,925
15,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777347C2500-8-W-C-A8W0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,430
13,925
15,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777356C2500-10-W-C0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,288
13,517(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777365C2500-8-W-C0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,288
13,517(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777374C2500-8-W-CX10.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
13,610
12,288
13,517(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777383C2500-10-W-CFM0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,490
17,575
19,333(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777392C2500-8-W-CM-A8W0.05~0.85Rc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,180
16,400
18,040(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777401C2500-10-W-C-A10WVW0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,490
18,488
20,337(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777417C2500-10-W-T8-A10W0.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,430
12,113
13,324(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777426C2500-10-W-T8-A15W0.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,430
12,113
13,324(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777435C2500-10-W-T8-A8W0.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,430
12,113
13,324(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777444C2500-8-W-T8-A10W0.05~0.85Rc1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,430
12,113
13,324(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777453C2500-8-W-T8-A15W0.05~0.85Rc1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,430
12,113
13,324(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777462C2500-8-W-T8-A8W0.05~0.85Rc1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,430
12,113
13,324(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777471C2500-10-W-C-PW0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,140
19,963
21,959(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777487C2500-10-W-C-UDSV0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,870
26,025
28,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777496C2500-10-W-T80.05~0.85Rc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,475
11,523(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777505C2500-8-W-T80.05~0.85Rc1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,475
11,523(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777514C2500-10-W-F-UV0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,920
19,738
21,712(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777523C2500-10-W-T-A10W0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,460
12,125
13,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777532C2500-10-W-T-A15W0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,460
12,125
13,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777541C2500-10-W-T-A8W0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,460
12,125
13,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777557C2500-8-W-T-A10W0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,460
12,125
13,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777566C2500-8-W-T-A15W0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,460
12,125
13,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777575C2500-8-W-T-A8W0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,460
12,125
13,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777584C2500-10-W-F1-A10W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,260
16,438
18,082(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777593C2500-10-W-F1-A15W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,260
16,438
18,082(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777602C2500-10-W-F1-A8W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,260
16,438
18,082(税込)
15日以内出荷
返品不可
80777611C2500-10-W-F-A10W0.05~0.85Rc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,260
16,438
18,082(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする