CKD
F.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセット
適合
2000、3000、4000シリーズ
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
M5
JIS規格
JIS B 2401-P21
種別
部品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81028272
C4000-J400-P70
¥
1,270
¥
1,208
¥
1,329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81028281
C4000-J400-W
CADデータダウンロード
¥
720
¥
650
¥
715
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください